曜日別特売
- MEISTER ピンセット 120mm No.2A Rubis 33294574

MEISTER ピンセット 120mm No.2A

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード33294574品番-
参考基準価格(税別)¥10,200販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。ケーブルや薄いフィルムのハンドリングに適しています。

仕様2A-TNF種別チタン 製 No.2A材質TNF(チタン)製全長(mm)120アズワン品番3-9819-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする