曜日別特売
- MEISTER ピンセット 110mm No.3C Rubis 33294599

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MEISTER ピンセット 110mm No.3C

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1本
注文コード
33294599
品番
-
参考基準価格(税別)¥8,900販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。胴部がやや細身で持ちやすく、軽作業に適しています。

仕様
3C-TNF
種別
チタン 製 No.3C
材質
TNF(チタン)製
全長(mm)
110
アズワン品番
3-9819-11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする