曜日別特売
- MEISTER ピンセット 112mm No.5AR Rubis 33294635

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MEISTER ピンセット 112mm No.5AR

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード33294635品番-
参考基準価格(税別)¥9,700販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。手に持ったときの角度が自然で、鶴首状(カーブ35°)の微細作業用です。

仕様5AR-TNF種別チタン 製 No.5AR材質TNF(チタン)製全長(mm)112アズワン品番3-9819-15
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする