- MEISTER ピンセット 120mm No.F Rubis 33294687

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

MEISTER ピンセット 120mm No.F

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1本注文コード33294687品番-
参考基準価格(税別)¥7,800販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。2Aタイプに比べ先端がやや幅広く、また薄型です。

仕様F-TNF種別チタン 製 No.F材質TNF(チタン)製全長(mm)120アズワン品番3-9819-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする