F-TNF MEISTER ピンセット 120mm No.F Rubis 33294748

MEISTER ピンセット 120mm No.F

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本注文コード33294748品番F-TNF
参考基準価格(税別)¥8,300販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

スイス製高級ピンセットを、超純水洗浄・クリーンパックしました。熟練の職人の手によるスイス製精密作業用の高級ピンセットです。18MΩの超純粋でピンセット表面の油分や塵を除去します。洗浄・乾燥後クラス100のクリーンルームで1つずつ包装しています。厳しいクリーンルームの環境下でも安心してご使用できます。チタンIMI-125(Titan Grade2)製です。磁化しません。ハンダの付着はありません。耐熱温度は約800℃です。▼※耐熱温度は材質の変質が発生しない目安の温度です。耐酸性に非常に優れています。スイス製高級ピンセット。2Aタイプに比べ先端がやや幅広く、また薄型に仕上げてあります。

種別チタン 製 クリーンパック No.F全長(mm)120アズワン品番6-7905-78
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他作業工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする