DC-050 DC-42W USB 2ポート PD30W 自動判定 カシムラ 33297007

※本体

DC-050 DC-42W USB 2ポート PD30W 自動判定 カシムラ 33297007
DC-050 DC-42W USB 2ポート PD30W 自動判定 カシムラ 33297007
DC-050 DC-42W USB 2ポート PD30W 自動判定 カシムラ 33297007

DC-42W USB 2ポート PD30W 自動判定

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード33297007品番DC-050
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

車のDCソケットを2ポートのUSB電源に変換。
2ポート合計最大出力42W。
USB PD(Power Delivery)規格対応USB Type-Cポート:最大30W。出力自動切替 12V 2.5A/9V 3A/5V 3A
※PD充電はPD対応のケーブルが必要です。
※USB PD規格に非対応の端末を接続した場合は5V出力になります。
USB-Aポート:最大12W(5V 2.4A)自動識別IC搭載、端末に合わせて最適に充電。
USBコネクタの表も裏も向きを気にせず挿せるリバーシブルUSBポート。
12V/24V車兼用。
通電確認用ブルーLEDランプ付。

ブラック質量(g)26使用温度範囲(℃)0~40出力2ポート合計最大出力42W、USB-Aポート:最大12W(5V 2.4A)、USB Type-Cポート:(USB PD対応端末)最大30W(12V 2.5A/9V 3A/5V 3A)、(USB PD非対応端末)最大15W(5V 3A)入力電圧(V)DC12/24 マイナスアース車寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)32×70×32
注意
※USBケーブルは付いておりません。各機器の純正ケーブルをご用意ください。
※データ通信に対応していないUSBケーブルを使用した場合、自動識別できません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車用ソケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする