曜日別特売
SK-RBF-5151-10 Smartnanoフィルター 510×510 天井埋込エアコン用 昭興テック 33297104

SK-RBF-5151-10 Smartnanoフィルター 510×510 天井埋込エアコン用 昭興テック 33297104
SK-RBF-5151-10 Smartnanoフィルター 510×510 天井埋込エアコン用 昭興テック 33297104
SK-RBF-5151-10 Smartnanoフィルター 510×510 天井埋込エアコン用 昭興テック 33297104
SK-RBF-5151-10 Smartnanoフィルター 510×510 天井埋込エアコン用 昭興テック 33297104

Smartnanoフィルター 510×510 天井埋込エアコン用

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
内容量1セット(10枚)
内容量1セット(10枚)注文コード33297104品番SK-RBF-5151-10
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥31,878
販売価格(税別)
28,980

エアコンの吸気口にフィルターをつけるだけ!エアコンが室内の空気を吸い込む際に、フィルター表面の光触媒が空気をろ過し、浮遊ウイルス・雑菌・嫌な臭いなどを分解・除去します。
使用する光触媒溶剤は「公立大学法人奈良県立医科大学」にて新型コロナウイルスSARS-COV2の不活化を証明し、「一般財団法人化学物質評価研究機構」にて安全性を証明しました。
光触媒の原材料となる酸化チタンは、食品添加物として食品や化粧品などの身近な商品に使用されている、安全性の高い材料です。
取り付けは簡単ワンタッチ着脱。
両面に光触媒コーティングしていますので、どちらの面を表にしてもご使用いただけます。
エアコン内部の汚れを防ぎ、清掃の手間を軽減し、エアコンのエネルギー効率を維持することで省エネにも効果を発揮します。

用途介護・ペット・たばこのニオイ対策に!適合4方向天井カセット形入数(枚)10寸法(幅W×高さH)(mm)510×510交換目安通常使用時1年、飲食店など油汚れが多い場所での使用時6カ月
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアコン部材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする