1030D タイベック(R)1030D 続服 アゼアス 33298434

1030D タイベック(R)1030D 続服 アゼアス 33298434
1030D タイベック(R)1030D 続服 アゼアス 33298434

タイベック(R)1030D 続服

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
サイズM
内容量1袋(10着)注文コード33298434品番1030D
参考基準価格(税別)¥22,200販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。

用途放射性粉じん対策仕様フード額部のみゴム付/袖口ゴム入/裾折り返し/背中・両脇ゴム入/縫い目は内縫い種別つなぎ材質タイベック(R)(高密度ポリエチレン)サイズM区分使い捨て適応身長(cm)152~164ポケットなし適応胸囲(cm)76~92適合JIS規格JIS Z4809 Ⅵ形縫い目形式内縫い
注意
※個包装ではありません。
※耐熱性、防炎性はありません。

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

防護服・保護服・特殊服」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする