アゼアス
タイベック(R)1030D 続服
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
サイズ
LL
M
L
LL
3L
4L
全5種類を一覧で見る
内容量
1袋(10着)
注文コード
33298459
品番
1030D
参考基準価格(税別)
¥22,200
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
防護服に要求される3つの要素:バリア性、耐久性、快適性のバランスに優れ、低発じん性・低帯電性・耐水性を有したデュポン(TM)タイベック(R)を使用しています。
用途
放射性粉じん対策
仕様
フード額部のみゴム付/袖口ゴム入/裾折り返し/背中・両脇ゴム入/縫い目は内縫い
種別
つなぎ
材質
タイベック(R)(高密度ポリエチレン)
色
白
サイズ
LL
区分
使い捨て
適応身長(cm)
164~182
ポケット
なし
適応胸囲(cm)
92~112
適合JIS規格
JIS Z4809 Ⅵ形
縫い目形式
内縫い
注意
※個包装ではありません。
※耐熱性、防炎性はありません。
商品説明動画
参考になった