曜日別特売
80070-886 粉末ロート 変形型 VWR 33298643

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

80070-886 粉末ロート 変形型 VWR 33298643
80070-886 粉末ロート 変形型 VWR 33298643

粉末ロート 変形型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1個注文コード33298643品番80070-886
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥26,600

片側を平らに変形させているため、他器具に据え付けて使用可能です。

用途
変形型
仕様上部直径(mm):75、足サイズ(mm):Φ22×104材質硼珪酸ガラス摺合せ24/40アズワン品番3-278-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

漏斗(ロート)/じょうご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする