2245-31022 シリーズ什器「マルシェ」簡易フレーム専用木棚ラスティック柄W90cmタイプ ブラック用 ストア・エキスプレス 33298739

木棚セットD40cm

2245-31022 シリーズ什器「マルシェ」簡易フレーム専用木棚ラスティック柄W90cmタイプ ブラック用 ストア・エキスプレス 33298739
2245-31022 シリーズ什器「マルシェ」簡易フレーム専用木棚ラスティック柄W90cmタイプ ブラック用 ストア・エキスプレス 33298739

シリーズ什器「マルシェ」簡易フレーム専用木棚ラスティック柄W90cmタイプ ブラック用

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送8日以内出荷とは
内容量1セット
内容量1セット注文コード33298739品番2245-31022
販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

ハンガーとしてもラックとしても使える組み立て簡単マルチフレーム。

セット内容木棚×1 ブラケット×2 ※14.7cm間隔で6ヶ所に取り付けできます。種別木棚セットD40cm材質棚:木製 強化コート紙貼り ブラケット:スチール製 粉体塗装耐荷重(kg)30棚板厚さ(mm)26寸法(幅W×奥行D)(cm)89.8×40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする