底板D40cm
ストア・エキスプレス
ストア・エキスプレスの 店舗什器
ストア・エキスプレスの ハンガー什器
シリーズ什器「マルシェ」簡易フレーム専用木棚ラスティック柄W90cmタイプ ブラック用
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
33298748
品番
2245-31023
販売価格(税込)
¥6,158
販売価格(税別)
¥
5,598
バスケットに入れる
ハンガーとしてもラックとしても使える組み立て簡単マルチフレーム。
種別
底板D40cm
材質
棚:木製 強化コート紙貼り
耐荷重(kg)
30
棚板厚さ(mm)
26
寸法(幅W×奥行D)(cm)
89.8×40
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
600
/
税込
¥
660
北海道地方
数量1につき
¥
1,000
/
税込
¥
1,100
沖縄地方
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650
離島
数量1につき
¥
1,500
/
税込
¥
1,650