2352-1200 シリーズ什器「マルシェ」簡易テーブル 天板ラスティック柄 ブラック脚 ストア・エキスプレス 33298845

※画像はW150cmです。

2352-1200 シリーズ什器「マルシェ」簡易テーブル 天板ラスティック柄 ブラック脚 ストア・エキスプレス 33298845
2352-1200 シリーズ什器「マルシェ」簡易テーブル 天板ラスティック柄 ブラック脚 ストア・エキスプレス 33298845
2352-1200 シリーズ什器「マルシェ」簡易テーブル 天板ラスティック柄 ブラック脚 ストア・エキスプレス 33298845
2352-1200 シリーズ什器「マルシェ」簡易テーブル 天板ラスティック柄 ブラック脚 ストア・エキスプレス 33298845

シリーズ什器「マルシェ」簡易テーブル 天板ラスティック柄 ブラック脚

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送8日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×80×74.3
内容量1台注文コード33298845品番2352-1200
販売価格(税込)¥27,478
販売価格(税別)
24,980

脚部はコンパクトに折りたたむことができるので、展示会などにも最適です。

材質天板:木製 低圧メラミン化粧板 脚部・補強バー:スチール製 粉体塗装質量(kg)20.8耐荷重(kg)20天板厚さ(mm)26寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)120×80×74.3
注意
※使用するスペースが水平であることを確認して設置してください。
※アジャスターは付いていません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,265/税込1,392
北海道地方数量1につき2,070/税込2,277
沖縄地方数量1につき3,220/税込3,542
離島数量1につき3,220/税込3,542
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

陳列・ディスプレイ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする