W150cm
ストア・エキスプレス
シリーズ什器「マルシェ」簡易テーブル 天板ラスティック柄 ブラック脚
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
お客様組立品
メーカー直送
8日以内出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
150×80×74.3
120×80×74.3
150×80×74.3
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33298854
品番
2352-1210
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
脚部はコンパクトに折りたたむことができるので、展示会などにも最適です。
材質
天板:木製 低圧メラミン化粧板 脚部・補強バー:スチール製 粉体塗装
質量(kg)
21.7
耐荷重(kg)
20
天板厚さ(mm)
26
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
150×80×74.3
注意
※使用するスペースが水平であることを確認して設置してください。
※アジャスターは付いていません。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,595
/
税込
¥
1,755
北海道地方
数量1につき
¥
2,610
/
税込
¥
2,871
沖縄地方
数量1につき
¥
4,060
/
税込
¥
4,466
離島
数量1につき
¥
4,060
/
税込
¥
4,466