曜日別特売
2373-200 バスケットワゴン 丸パイプ脚 ストア・エキスプレス 33299439

W75×D45cm

2373-200 バスケットワゴン 丸パイプ脚 ストア・エキスプレス 33299439
2373-200 バスケットワゴン 丸パイプ脚 ストア・エキスプレス 33299439

バスケットワゴン 丸パイプ脚

(2件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード33299439品番2373-200
販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

従来のワゴンよりも太い丸パイプ脚を採用し耐荷重をアップ!重量物の陳列にも使用できます。 高さが3段階に調節可能

材質スチール製 粉体塗装質量(kg)5.5直径(Φmm)【線材】カゴ:3、脚部:19.1、枠部分:6耐荷重(kg)40寸法(幅W×奥行D)(cm)高さ65・75・85の可変式(カゴを含む高さ) :75×45c深さ(cm)13
注意
※樹脂製単輪キャスター:直径4cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33299448
2025-07-12
用途: 手作りマルシェ フリーマーケットで大活躍
サービス業

組み立ても簡単で軽量です。
とてもしっかりしていて大活躍
また購入しようと思います

対象商品 : 33299439
2023-10-20
用途: 商品陳列の為
飲食業

価格は安いのですが、価格以上のしっかりとした作りでした。組み立て作業も簡単で、女性でも問題ありません、また追加注文したいと思います。

2が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする