2373-190 ユニットワゴン 白 ストア・エキスプレス 33299685

W90cm

2373-190 ユニットワゴン 白 ストア・エキスプレス 33299685
2373-190 ユニットワゴン 白 ストア・エキスプレス 33299685
2373-190 ユニットワゴン 白 ストア・エキスプレス 33299685
2373-190 ユニットワゴン 白 ストア・エキスプレス 33299685

ユニットワゴン 白

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃お客様組立品メーカー直送翌日出荷とは
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×60×80
内容量1台注文コード33299685品番2373-190
販売価格(税込)¥10,558
販売価格(税別)
9,598

あらゆる業種の催事や在庫一掃に大活躍!

材質スチール製 粉体塗装 底板:合板(MDF)直径(Φmm)ネット線材:3耐荷重(kg)60寸法(cm)ネットピッチ:4寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)90×60×80折畳サイズ(幅W×奥行D×高さH)(cm)150×10×80深さ(cm)カゴ:最大27
注意
※樹脂製単輪キャスター:直径5cm (ストッパー付き・無し×各2個) ボルト径:3/8w
※合板の小口部分はむき出しになっています。※+ドライバー必要
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき600/税込660
北海道地方数量1につき1,000/税込1,100
沖縄地方数量1につき1,500/税込1,650
離島数量1につき1,500/税込1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする