ストア・エキスプレス
ネット什器用2段フック(Φ6mm)クローム
商品レビューを投稿する
取扱い終了
長さ(cm)
有効:14.5
有効:4.5
有効:24.5
全5種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
33299789
品番
6470-215
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
サイドネットなどスペースの狭い場所での陳列に最適です。
種別
L15cm
材質
スチール製 クロームメッキ
直径(Φmm)
フック部:6
耐荷重(kg)
2
長さ(cm)
有効:14.5
注意
※カードホルダー別売
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
33299789
6470-215
74237948
6470-215
ネット用2段フック(Φ6mm)
ストア・エキスプレス
1セット(10本)
¥
1,290
税込
¥
1,419
注文コードが変更になりました