曜日別特売
6470-505 ネット什器用2段フック(Φ6mm)白 ストア・エキスプレス 33299868

6470-505 ネット什器用2段フック(Φ6mm)白 ストア・エキスプレス 33299868
6470-505 ネット什器用2段フック(Φ6mm)白 ストア・エキスプレス 33299868

ネット什器用2段フック(Φ6mm)白

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
長さ(cm)有効:4.5
内容量1セット(10本)注文コード33299868品番6470-505
販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

サイドネットなどスペースの狭い場所での陳列に最適です。

種別L5cm材質スチール製 粉体塗装直径(Φmm)フック部:6耐荷重(kg)2長さ(cm)有効:4.5
注意
※カードホルダー別売
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする