ストア・エキスプレス
ネット什器用2段フック(Φ6mm)白
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
長さ(cm)
有効:14.5
有効:4.5
有効:9.5
有効:14.5
有効:19.5
全4種類を一覧で見る
内容量
1セット(10本)
注文コード
33299886
品番
6470-515
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
サイドネットなどスペースの狭い場所での陳列に最適です。
種別
L15cm
材質
スチール製 粉体塗装
直径(Φmm)
フック部:6
耐荷重(kg)
2
長さ(cm)
有効:14.5
注意
※カードホルダー別売