6470-1505 ネット什器用2段フック(Φ6mm)白 ストア・エキスプレス 33299904

6470-1505 ネット什器用2段フック(Φ6mm)白 ストア・エキスプレス 33299904
6470-1505 ネット什器用2段フック(Φ6mm)白 ストア・エキスプレス 33299904

ネット什器用2段フック(Φ6mm)白

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送8日以内出荷とは
長さ(cm)有効:4.5
内容量1セット(200本)注文コード33299904品番6470-1505
販売価格(税込)¥21,978
販売価格(税別)
19,980

サイドネットなどスペースの狭い場所での陳列に最適です。

種別L5cm材質スチール製 粉体塗装直径(Φmm)フック部:6耐荷重(kg)2長さ(cm)有効:4.5
注意
※カードホルダー別売
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,035/税込1,139
北海道地方数量1につき1,693/税込1,862
沖縄地方数量1につき2,634/税込2,897
離島数量1につき2,634/税込2,897
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする