ストア・エキスプレス
ネット什器用帽子掛け
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
内容量
1本
注文コード
33300087
品番
6141-210
販売価格(税込)
¥703
販売価格(税別)
¥
639
バスケットに入れる
子供用の帽子に最適な直径8cmの帽子掛けです。
種別
直径8cm
材質
スチール製 クロームメッキ
直径(Φmm)
6
直径(Φcm)
8
耐荷重(kg)
1
長さ(cm)
20