6141-220 ネット什器用帽子掛け ストア・エキスプレス 33300096

6141-220 ネット什器用帽子掛け ストア・エキスプレス 33300096
6141-220 ネット什器用帽子掛け ストア・エキスプレス 33300096
6141-220 ネット什器用帽子掛け ストア・エキスプレス 33300096
6141-220 ネット什器用帽子掛け ストア・エキスプレス 33300096
6141-220 ネット什器用帽子掛け ストア・エキスプレス 33300096
6141-220 ネット什器用帽子掛け ストア・エキスプレス 33300096

ネット什器用帽子掛け

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(5本)注文コード33300096品番6141-220
販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
2,998

手で曲げて角度を自由に変えることができます。

種別直径18cm材質スチール製 クロームメッキ直径(Φmm)3直径(Φcm)18耐荷重(kg)1長さ(cm)38
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする