曜日別特売
3336-2000 A型卓上両面有孔パネルスタンド ストア・エキスプレス 33300114

W45×H60cm

3336-2000 A型卓上両面有孔パネルスタンド ストア・エキスプレス 33300114
3336-2000 A型卓上両面有孔パネルスタンド ストア・エキスプレス 33300114

A型卓上両面有孔パネルスタンド

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1台注文コード33300114品番3336-2000
販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

卓上で使えるA型両面有孔パネル什器です。アクセサリーや雑貨、文房具などの陳列に最適です。 有孔パネル用フック(直径4mm)がご使用いただけます。

種別幅45×高さ60cm材質パネル:木製 塩化ビニルシート貼り質量(kg)2.6穴径(Φmm)パネル:6、芯々:25耐荷重(kg)10寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×20×30パネル厚(mm)5.5
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき715/税込787
北海道地方数量1につき1,170/税込1,287
沖縄地方数量1につき1,820/税込2,002
離島数量1につき1,820/税込2,002
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする