曜日別特売
3336-3765 両面有孔パネルスタンド 白 ストア・エキスプレス 33300157

3336-3765 両面有孔パネルスタンド 白 ストア・エキスプレス 33300157
3336-3765 両面有孔パネルスタンド 白 ストア・エキスプレス 33300157
3336-3765 両面有孔パネルスタンド 白 ストア・エキスプレス 33300157
3336-3765 両面有孔パネルスタンド 白 ストア・エキスプレス 33300157

両面有孔パネルスタンド 白

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
種別W60cm
内容量1台注文コード33300157品番3336-3765
販売価格(税込)¥39,578
販売価格(税別)
35,980

パネルは2枚合わせになっているので表裏で同じ高さにオプションが取り付けできます。

種別W60cm材質パネル:木製 強化コート紙貼り 枠:オレフィンシート貼り質量(kg)7.3穴径(Φmm)パネル:6、芯々:25耐荷重(kg)20寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)60×45×150寸法(幅W×高さH)(cm)パネル有効:55×115
注意
※アジャスター付き フック別売
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,815/税込1,997
北海道地方数量1につき2,970/税込3,267
沖縄地方数量1につき4,620/税込5,082
離島数量1につき4,620/税込5,082
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

什器用アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする