ストア・エキスプレス
両面有孔パネルスタンド ラスティック柄
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
メーカー直送
翌日出荷とは
種別
W60cm
W45cm
W60cm
全2種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
33300175
品番
3336-3757
販売価格(税込)
¥40,678
販売価格(税別)
¥
36,980
バスケットに入れる
パネルは2枚合わせになっているので表裏で同じ高さにオプションが取り付けできます。
種別
W60cm
材質
パネル:木製 強化コート紙貼り 枠:強化コート紙貼り
質量(kg)
7.3
穴径(Φmm)
パネル:6、芯々:25
耐荷重(kg)
20
寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)
60×45×150
寸法(幅W×高さH)(cm)
パネル有効:55×115
注意
※アジャスター付き フック別売
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,870
/
税込
¥
2,057
北海道地方
数量1につき
¥
3,060
/
税込
¥
3,366
沖縄地方
数量1につき
¥
4,760
/
税込
¥
5,236
離島
数量1につき
¥
4,760
/
税込
¥
5,236