曜日別特売
3336-770 有孔パネル用シューズフック(Φ4mm) ストア・エキスプレス 33300480

3336-770 有孔パネル用シューズフック(Φ4mm) ストア・エキスプレス 33300480
3336-770 有孔パネル用シューズフック(Φ4mm) ストア・エキスプレス 33300480
3336-770 有孔パネル用シューズフック(Φ4mm) ストア・エキスプレス 33300480
3336-770 有孔パネル用シューズフック(Φ4mm) ストア・エキスプレス 33300480
3336-770 有孔パネル用シューズフック(Φ4mm) ストア・エキスプレス 33300480

有孔パネル用シューズフック(Φ4mm)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
内容量1セット(5本)種別1段注文コード33300480品番3336-770
販売価格(税込)¥703
販売価格(税別)
639

孔径6mm 孔ピッチ25mm パネル厚5~5.5mmのパネルに使用できます。

種別1段材質スチール製 クロームメッキ耐荷重(kg)1寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)幅15.4×奥行12×高さ2.4cm
注意
※専用アクリル棚使用時には、プライスホルダーは取り付けできません。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

店舗什器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする