CD3TW5 まる刈りくん 替刃クリスタルドラゴンJr 10個入 ムロヤ 33300559

CD3TW5 まる刈りくん 替刃クリスタルドラゴンJr 10個入 ムロヤ 33300559
CD3TW5 まる刈りくん 替刃クリスタルドラゴンJr 10個入 ムロヤ 33300559

まる刈りくん 替刃クリスタルドラゴンJr 10個入

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1セット(10本)注文コード33300559品番CD3TW5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

驚異的な切れ味と力強さを実現
刃がブラシ刃なので、安全で研ぐ必要がありません。
ブラシ刃の先端が、草に不規則に当たるので、刈り取った草が細かくなります。
ブラシ刃が下向きになっているため、草の根元にヒットし、草の成長を抑制させることができます。
本体に取り付けたまま保管、そのまま使用ができ、次回からは替刃で対応できるため経済的です。
替刃は差し込むだけで簡単に取り付けることができます。
ブラシの先端部で草を捉えることになるため、エンジンにかかる抵抗、付加が少なく燃費向上につながる。
ブラシ刃自体の長さが左右異なるため、取り付け方法によって抜けの良さが実感できます。

用途まる刈りくん替刃。低草&芝用。3角ツイスト。材質ブラシ刃/特殊ナイロン、パイプ/ポリウレタン、接続ゴム/ポリ塩化ビニル
注意
※製品を安全にご使用いただくために、必ず本文内容をよくお読みになってご理解の上ご使用ください。
※回転中は回転部には手や身体を触れないでください。
※このブラシ刃の取り付け、取り外しの時には、必ずエンジンを停止してください。不意に起動し「けが」をする危険性があります。
※作業中の飛散物から身を守るために、保安用具を必ず着用してから作業を行ってください。
※作業中は、作業者から15メートル内に人を近づけないでください。
※つる科の植物やセイダカアワダチソウなどの草木には絶対に使用しないでください。
※本体等の変形等がある場合は危険ですので絶対に使用しないでください。
※ご使用される草刈機の排気量が22cc以上であったとしても、ご使用頻度、エンジン等の摩擦等により、エンジンの焼き付きや、クラッチなどへ支障をきたす原因となりますのでご注意ください。
※替刃は必ずメーカー専用の替刃を使用してください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33300559
2023-09-15
用途: 草刈りに使用
その他業種

チップ層のような刃で、切れ味で、良く切れ、危険なく安全に切れます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする