曜日別特売
49-66-6360 SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット 3/4インチ(19mm) ミルウォーキーツール 33300744

SHOCKWAVE IMPACT DUTY インパクトソケット 3/4インチ(19mm)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
寸法(mm)22
内容量1個注文コード33300744品番49-66-6360
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。

鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)
ノンスリップ六面接触デザイン:6箇所の凹型コーナーにより平面部全体に トルクが伝達されるデザイン
彫り込み&インク注入でサイズ識別が容易に

形状標準タイプ寸法(mm)22アンビル3/4" (19.0mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする