曜日別特売
4932480425 SHOCKWAVE IMPACT DUTY ディープインパクトソケット 1インチ(25.4mm) ミルウォーキーツール 33301320

SHOCKWAVE IMPACT DUTY ディープインパクトソケット 1インチ(25.4mm)

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可8日以内出荷とは
寸法(mm)30
内容量1個注文コード33301320品番4932480425
販売価格(税込)¥5,278
販売価格(税別)
4,798

鍛造製法により高トルクに対応した強度と耐久性を実現 (材質:クロムモリブデン鋼)
ノンスリップ六面接触デザイン:6箇所の凹型コーナーにより平面部全体に トルクが伝達されるデザイン
彫り込み&インク注入でサイズ識別が用意に

形状ディープタイプ寸法(mm)30アンビル1" (25.4mm)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電動工具・充電工具アクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする