アイメディア
薄型カードケース レザー調
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
色
ネイビー
ワインレッド
ネイビー
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33301575
品番
1009747
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
材質
本体:合成皮革(ポリウレタン)、ポケット:ポリエステル
色
ネイビー
ポケット数
カードポケット/20個、フリーポケット/2個
寸法(cm)
(留め部含まず)閉じた状態:約11.5×15.8×1、開いた状態:約22×15.8×0.5