CJEG5224-FRA-S リゲッタカヌー エッグヒールサンダル リゲッタ 33302020

CJEG5224-FRA-S リゲッタカヌー エッグヒールサンダル リゲッタ 33302020
CJEG5224-FRA-S リゲッタカヌー エッグヒールサンダル リゲッタ 33302020
CJEG5224-FRA-S リゲッタカヌー エッグヒールサンダル リゲッタ 33302020
CJEG5224-FRA-S リゲッタカヌー エッグヒールサンダル リゲッタ 33302020
CJEG5224-FRA-S リゲッタカヌー エッグヒールサンダル リゲッタ 33302020
CJEG5224-FRA-S リゲッタカヌー エッグヒールサンダル リゲッタ 33302020

リゲッタカヌー エッグヒールサンダル

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
フランス
サイズS
内容量1足注文コード33302020品番CJEG5224-FRA-S
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,981
販売価格(税別)
7,255

丸いフォルムと3色のトリコロールカラーが夏らしくお洒落なアクセントになるサンダル。

用途柔らかいインソールが足にかかる衝撃を吸収してくれるので疲れにくい。お洒落なだけじゃなく、しっかり足に優しい機能も備わっているので安心です。履くだけで足元が華やかになり、色んなコーデにすんなり馴染みます。材質合成皮革フランスサイズS質量(g)220(片足)材質(底部)合成底(ポリウレタン)ヒール(cm)4.5足囲20.6cm靴タイプサンダルストーム(cm)3甲幅(cm)12.6底幅(cm)8
注意
※ サイズ単位はcmです。
※ 記載サイズは概寸となります。 あくまで目安としてご参考くださいませ。
※ 商品の各対応サイズは目安となっております。ご了承ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カジュアルサンダル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする