No.1 無鈎ピンセット直型 アズワン 33302703

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

No.1 無鈎ピンセット直型 アズワン 33302703
No.1 無鈎ピンセット直型 アズワン 33302703

無鈎ピンセット直型

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
種別無鈎ピンセット 直型180mm
内容量1本注文コード33302703品番No.1
参考基準価格(税別)¥2,320販売価格(税込)¥2,541
販売価格(税別)
2,310
種別無鈎ピンセット 直型180mmアズワン品番2-527-13医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000007医薬品医療機器等法一般医療機器
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鋼製小物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする