曜日別特売
- ポリウレタンチューブ 中低圧用 アズワン 33307086

ポリウレタンチューブ 中低圧用

(10件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
外径(Φmm)5
内径(Φmm)3
内容量1本(1m)注文コード33307086品番-
参考基準価格(税別)¥360販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359

熱可塑性ポリウレタンエラストマーを使用し、耐摩耗性・耐水性・耐寒性に優れた中低圧用のチューブです。
透明度が高いです。

内径(Φmm)3材質PU(ポリウレタン)外径(Φmm)5透明種別Φ3×Φ5mmアズワン品番3-704-02
注意
※販売は1m単位です。表示価格は1mあたりの価格です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:10
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33307077
2023-10-29
用途: 刈払機の燃料リターンチューブ
農・林・水産業

日工タナカの廃業に伴い、同社刈払機の部品が近所の店で取り寄せできなくなり、代替品を探してたところ
ピッタリの物が見つかりました。今のところ問題なしです。
経時劣化がないか、確認中。

対象商品 : 33307174
2022-01-29
用途: 吸引器のホースとして
株式会社ブッシュサービス業

やわらかいホースを探して、いろいろ試してみましたが、思ったより硬かったです。

対象商品 : 33307086
2021-10-21
用途: 草刈り機の修理
その他業種

燃料ホースが劣化し切れてしまい、保守部品を探したが製造中止であった為、このチューブで代用した。
問題なく使用できるようになり大変助かった。

対象商品 : 33307199
2021-09-07
用途: オーディオ・コードの配線作業
教育・研究機関

予めドライヤーの風で、このチューブをS字状に加工し、その中にコードを通し配線した。1週間ほど経ったが今のところ、Sの形状は保っているので、納品に時間がかかったが、注文して良かった(熱可塑性)と思う。

対象商品 : 33307077
2021-02-02
用途: RZ125(1GV)、RZ50(5R6)のレストア用として購入
製造業

キャブレターの大気開放ニップルに接続するチューブが硬化していたため交換用として購入。ガソリンが流れる可能性がある為、耐油性のあるポリウレタンチューブを選択。サイズはキャブレターについているチューブガイドに通すことも考慮し、今回は内径2.5㎜、外径4㎜を購入したが、内径2.5㎜だとニップルに接続する際にチューブ内径を先細のラジオペンチ等で少し広げないと細過ぎて接続できなかった。使用に問題はない。見た目はオリジナルよりも細身に見える。次回は内径3㎜、外径5㎜を試したい。

1が参考にしています
対象商品 : 33307104
2021-01-19
用途: オイルキャッチタンクのゲージ

クスコのオイルキャッチタンクのゲージ交換用に使用。安いので定期的に交換できると思います。1mなので8回くらいは交換できるかと。

1が参考にしています
対象商品 : 33307129
2020-11-23
用途: トイレ水洗タンク内の配管交換

水洗タンク内の大掃除に際して配管を交換しました。適度に柔軟性がある透明チューブで扱いやすいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 33307086
2021-04-22
用途: 動力噴霧器のガソリンの戻り配管用です。

予備の在庫用として購入しました。必要時に問題なく使えそうです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

チューブ/ホース類」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする