曜日別特売
KTO-1050M3 K熱電対 シース シース部径Φ1.0mm アズワン 33307445

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

KTO-1050M3 K熱電対 シース シース部径Φ1.0mm アズワン 33307445
KTO-1050M3 K熱電対 シース シース部径Φ1.0mm アズワン 33307445

K熱電対 シース シース部径Φ1.0mm

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番3-7420-01
内容量1本注文コード33307445品番KTO-1050M3
参考基準価格(税別)¥3,100販売価格(税込)¥3,399
販売価格(税別)
3,090

M3Y端子タイプ※シース部の根元の温度が100℃以下になる環境でご使用ください。

仕様リード線端末部(mm):M3Y端子(外径/5.9・内径/3.3)、シース部(mm):径Φ1.0×長さ50材質シース部/ステンレス(SUS316)、スリーブ部/ステンレス(SUS304)、リード線被覆/ガラスウール温度範囲(℃)-50~+650リード線(m)2アズワン品番3-7420-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする