※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
電波吸収セラミックスプレート
商品レビューを投稿する
33日以内出荷
返品不可
33日以内出荷とは
内容量
1パック(5枚)
1パック(5枚)
1パック(3枚)
寸法(mm)
□10×0.96
□10×0.96
□10×1.18
□30×0.96
□30×1.18
全4種類を一覧で見る
内容量
1パック(5枚)
注文コード
33307497
品番
24GHz-□10×0.96
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,690
販売価格(税別)
¥
17,900
バスケットに入れる
マイクロ波・ミリ波の電波吸収に優れています(対応周波数別作可)。耐熱性に優れています(400℃)。耐久性に優れ、野外での長期使用も可能です。
アズワン品番
3-743-01
仕様
仕様:24GHz対応品、かさ密度(cm):3.00~3.50g/3
材質
アルミナ系電波吸収セラミック
寸法(mm)
□10×0.96
公差(mm)
外寸法/±0.2、厚み/±0.05