AB-2L ステンレス製アイスバケツ ABシリーズ アズワン 33313578

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ステンレス製アイスバケツ ABシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
容量(L)2
内容量1個注文コード33313578品番AB-2L
参考基準価格(税別)¥18,000販売価格(税込)¥19,690
販売価格(税別)
17,900

ステンレス製の二重構造になっており、氷やドライアイス・液体窒素での使用に適しています。液体窒素使用時の内圧リリーフのためフタに約Φ2mmの穴加工してあります。

容量(L)2付属品氷用トング仕様液体窒素使用可材質SUS304内寸法(mm)Φ130×165外寸法(mm)Φ155×220アズワン品番3-9196-02
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする