WK-Φ3.2×200 ダブルエレメント熱電対 シース型 アズワン 33314138

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ダブルエレメント熱電対 シース型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
シース部寸法(Φmm×mm)3.2×200
内容量1個注文コード33314138品番WK-Φ3.2×200
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥9,400

1本のセンサーに2つの感温部を持ち、1度に2ヶ所の制御が可能です。ダブルエレメントのため、計測用、制御用に使い分けが可能です。重要箇所のバックアップ用途としても使用できます。

材質(シース)SUS316接続Y型端子リード線(m)2熱電対K(クラス2)測定温度範囲(℃)0~650被覆(リード線)ガラス繊維アズワン品番3-9391-04シース部寸法(Φmm×mm)3.2×200

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
33314138WK-Φ3.2×20040636838WK-Φ3.2×200WK-Φ3.2×200 ダブルエレメント熱電対 シース型 WK-シリーズ アズワン 40636838ダブルエレメント熱電対 シース型 WK-シリーズアズワン1個
12,300
税込13,530
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

加熱・冷却・クーラーボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする