※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
表面測定用熱電対
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
アズワン品番
3-9393-04
3-9393-01
3-9393-02
3-9393-03
3-9393-04
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33314244
品番
T-□5mm
参考基準価格(税別)
¥8,150
販売価格(税込)
¥8,954
販売価格(税別)
¥
8,140
バスケットに入れる
テープなどで容易に貼付けができ、簡易的に使えます。測定物に挟み込んでの使用が可能です。
使用温度範囲(℃)
0~180(フィルム部粘着剤/180)
接続
Y型端子
リード線(m)
2
熱電対
T(クラス2)
リード線
PTFE被覆
アズワン品番
3-9393-04
フィルム寸法(mm)
(先端)□5