NU-18-200 ネジリブラシ 馬毛 200mm アズワン 33317717

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ネジリブラシ 馬毛 200mm

商品レビューを投稿する
24日以内出荷24日以内出荷とは
直径(Φmm)18
内容量1本注文コード33317717品番NU-18-200
参考基準価格(税別)¥600販売価格(税込)¥653
販売価格(税別)
594

柔らかな毛腰でソフトに洗浄が可能です。

毛材馬毛全長(mm)200直径(Φmm)18種別Φ18×アズワン品番3-9802-09
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

洗浄周辺用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする