曜日別特売
BRPE10AW25 追焚・暖房用耐熱ポリエチレンパイプ リビラック 33318127

追焚・暖房用耐熱ポリエチレンパイプ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1個注文コード33318127品番BRPE10AW25
参考基準価格(税別)¥36,000販売価格(税込)¥10,888
販売価格(税別)
9,898
ミルキーホワイトサイズ10A長さ(m)25使用圧力(MPa)0.25以下使用温度(℃)80以下アズワン品番64-5123-20
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする