リビラック
フレキ用異径ナット
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
適合パイプ径(Φmm)
16.8
16.8
16
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
33318513
品番
RN20168P
参考基準価格(税別)
¥850
販売価格(税込)
¥340
販売価格(税別)
¥
309
バスケットに入れる
サイズ
G3/4×Φ16.8
付属品
パッキン
材質
黄銅
呼び径
20
適合パイプ径(Φmm)
16.8
ねじサイズ
G3/4×Φ16.8