リビラック
外釜スライド板
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
内容量
1個
仕様
外壁貫通部のカバー穴ピッチ100~150までスライド
注文コード
33318583
品番
SB2238-2
参考基準価格(税別)
¥4,180
販売価格(税込)
¥1,868
販売価格(税別)
¥
1,698
バスケットに入れる
この商品は
仕様
が
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ステンレス
寸法(mm)
220×380
仕様
外壁貫通部のカバー穴ピッチ100~150までスライド
付属品
ビス・プラグ付
穴径(Φmm)
50
入数
20