曜日別特売
500mL アイボーイ フロロテクト 広口 単品販売 アズワン 33320063

500mL アイボーイ フロロテクト 広口 単品販売 アズワン 33320063
500mL アイボーイ フロロテクト 広口 単品販売 アズワン 33320063

アイボーイ フロロテクト 広口 単品販売

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1本容量(mL)500アズワン品番4-759-04注文コード33320063品番500mL
参考基準価格(税別)¥970販売価格(税込)¥1,066
販売価格(税別)
969

耐薬品性が飛躍的に向上!樹脂容器にフッ素ガスを接触させ表面を化学的に変質(フッ素化)させることで耐薬品性を向上させています。積層コーティングではありませんので剥がれ落ちが無く、効果が長時間継続します。薬品による容器の変形・劣化を防止し、ガスバリア性にも優れます。※ご使用前にすすぎを数回行ってください(ぬるめのお湯または洗浄液)※すすぎ時に容器を傷付けないように取り扱いください。※フッ素コートされておりますが、基本材質はPPになりますので高温での仕様は避けてください。※直火にはかけないでください。

容量(mL)500アズワン品番4-759-04
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネジ口瓶/スクリュー管瓶/軟膏瓶」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする