曜日別特売
□50×2 黒鉛平板 グラファイト板 CIP材 アズワン 33325033

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

黒鉛平板 グラファイト板 CIP材

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番3-3122-33
内容量1個注文コード33325033品番□50×2
参考基準価格(税別)¥7,780販売価格(税込)¥8,547
販売価格(税別)
7,770

冷間静水圧成形法(CIP)により作られた等方性黒鉛です。高い熱伝導度と低い熱膨張を持ち合わせているため、優れた耐熱衝撃性を有しています。

仕様かさ比重(g):1.7~2.0M/m3材質等方性黒鉛(CIP材)寸法(mm)50×50×2耐熱温度(℃)2000※上記数値は代表特性であり、保証値ではありません。※耐熱温度は不活性雰囲気においてです。アズワン品番3-3122-33
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 33325049
2022-06-30
用途: 基板
教育・研究機関

非常に使いやすい。加工性も良く、パターン形成が可能であった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする