※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
シリコンチューブ クリーンパック
商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量
1本
注文コード
33325715
品番
-
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,920
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
超純水洗浄加工を施し、クラス100の高清浄度下でクリーンパックしたシリコンチューブです。
内径(Φmm)
4
材質
シリコン
外径(Φmm)
6
色
乳白
種別
内径Φ4×外径Φ6mm
アズワン品番
3-403-04
注意
※1mあたりの価格です。