曜日別特売
S56 試薬瓶転倒防止シート Sシリーズ アズワン 33330703

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

S56 試薬瓶転倒防止シート Sシリーズ アズワン 33330703
S56 試薬瓶転倒防止シート Sシリーズ アズワン 33330703
S56 試薬瓶転倒防止シート Sシリーズ アズワン 33330703

試薬瓶転倒防止シート Sシリーズ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
アズワン品番3-8228-01
内容量1袋(5枚)注文コード33330703品番S56
参考基準価格(税別)¥2,250販売価格(税込)¥2,464
販売価格(税別)
2,240

ヒヤリハット対策に振動・衝撃対策に優れた特性を発揮するエーテル系シートです。シート状ですのでテーブルの上でも邪魔になりにくいです。振動吸収性・自己粘着性があり試薬瓶等の転倒を防ぎます。表面の汚れを水洗いする事により粘着性が戻ります。

仕様適応ボトル(mL):200材質ポリウレタン厚さ(mm)2硬度ソフトタイプサイズ(mm)Φ56アズワン品番3-8228-01
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

危機管理」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする