曜日別特売
- ポリスポイト 滅菌済み個包装タイプ LLG Labware 33335375

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ポリスポイト 滅菌済み個包装タイプ

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量1ケース(1本×1000袋)
容量(mL)3
内容量1ケース(1本×1000袋)注文コード33335375品番-
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月26日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥21,800販売価格(税込)¥23,870
販売価格(税別)
21,700
用途
EOG滅菌済
容量(mL)3種別滅菌済み個入包装タイプ 3mLアズワン品番3-9182-03
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ピペット/ピペッター/スポイト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする