曜日別特売
J8-1m PETセパレータフィルム シリコン系 1巻 1m ニッパ 33335759

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PETセパレータフィルム シリコン系 1巻 1m

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
アズワン品番3-9503-06
内容量1巻注文コード33335759品番J8-1m
参考基準価格(税別)¥3,330販売価格(税込)¥3,652
販売価格(税別)
3,320
アズワン品番3-9503-06仕様剥離荷重(mN/50mm幅):520、塗工樹脂:シリコーン系材質PET厚さ(μm)50サイズ(mm)1150×1m
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする