※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
溶解用金属材料 Mn
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
内容量
1セット
アズワン品番
3-9563-48
注文コード
33337283
品番
-
参考基準価格(税別)
¥30,000
販売価格(税込)
¥32,890
販売価格(税別)
¥
29,900
バスケットに入れる
この商品は
アズワン品番
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
溶融破砕品
形状
shot
寸法(mm)
3~6
容量(g)
25
材料
Mn
アズワン品番
3-9563-48
純度(%)
99.99