※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
アズワン
溶解用金属材料 Mo
商品レビューを投稿する
10日以内出荷
返品不可
10日以内出荷とは
内容量
1セット
注文コード
33337299
品番
-
参考基準価格(税別)
¥8,000
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
仕様
純度:99.9
形状
shot
寸法(mm)
2~4
備考
破砕品
内容量(g)
25
材料
Mo
アズワン品番
3-9563-49